Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS RSI-0608-12 Kovanlı Rulman 3/8 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJN 2NCH9

IGUS RSI-0608-12 Kovanlı Rulman 3/8 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VJN Modeli: RSI-0608-12Çapraz Referans: 2NCH9
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
€13.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk3 / 4 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv8700
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-58 ila 194 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8482500000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
IGUS TSI-0607-06 Kovanlı Rulman 3/8 İç Çap x 3/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TKT 2MRX8 TSE-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 ila 485 Dereceleri5€41.41
IGUS TSI-0607-08 Kovanlı Rulman 3/8 İç Çap x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TKU 2MRX9 TSE-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149 ila 485 Dereceleri2€25.69
IGUS TSI-0607-12 Kovanlı Yatak 3/8 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TKV 2MRY4 TSE-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149 ila 485 Dereceleri2€15.17
IGUS RSI-0608-08 Kovanlı Rulman 3/8 Kimlik x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 ila 194 Dereceleri5€12.31
IGUS RSI-0608-16 Kovanlı Rulman 3/8 Kimlik x 1 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJP 2NCJ1 RSI-0608-161"87001 / 2 "-58 ila 194 Dereceleri5€17.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS RSI-0608-12 Kovanlı Rulman 3/8 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket
€13.39 / paket