Iig 684707 | Yalıtım Kalsiyum Silikat 3/4 X 12 X 12 | 19ne47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IIG 684707 Yalıtım Kalsiyum Silikat 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47

IIG 684707 İzolasyon Kalsiyum Silikat 3/4 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HLC Model: 684707Çapraz Referans: 19NE47
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
€42.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Yalıtım
Yaklaşık. "R" Değeri0.77
RenkBeyaz
Yoğunluk40
uzunluk12 "
Malzemekalsiyum Silikat
Nem emilimiasgari
kuvvetEkstra Ekstra Güçlü
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 1700 Derece F
Kalınlık3 / 4 "
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)4.13
Gemi uzunluğu (cm)37.94
Gemi genişliği (cm)32.7
HS kodu6810990000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYoğunlukuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
IIG 676056 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€37.64
IIG 638328 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€200.03
IIG 638330 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€437.44
IIG 638322 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€833.95
TEKLİF TALEBİ
IIG 638338 İzolasyon Kalsiyum Silikat 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€244.82
IIG 638339 Yalıtım Kalsiyum Silikat 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€536.76
IIG 638340 İzolasyon Kalsiyum Silikat 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "€1,059.14
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IIG 684707 İzolasyon Kalsiyum Silikat 3/4 x 12 x 12
€42.28 / Adet