IIG 638322 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1/2 x 48 x 96
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Sıcaklık Yalıtım |
Yaklaşık. "R" Değeri | 0.52 |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 40 |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | kalsiyum Silikat |
Nem emilimi | asgari |
kuvvet | Ekstra Ekstra Güçlü |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 1700 Derece F |
Kalınlık | 1 / 2 " |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.3 |
Gemi genişliği (cm) | 124.14 |
HS kodu | 6810990000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00