Imperial 174-f Boru Kesici, Pvc Saplı | 3ke44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 174-F Boru Kesici, 3/8 - 1-1/8 İnç OD, 6 Tahrikli Mandal | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL 174-F Tüp Kesici, 3/8 - 1-1/8 İnç Dış Çap, 6 Tahrik Mandalları

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ULQ Modeli: 174-FÇapraz Referans: 3KE44
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
€42.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç, Çelik, Paslanmaz Çelik
Kesme İşlemiVida Besleme
Kesme Kapasitesi3/8" to 1-1/8"
Kolu MalzemePVC
Uzunluk2 11 / 16 "
Yedek TekerlekMfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046
UPC699244130514

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Paslanmaz çelik, pirinç ve bakırdan yapılmış boruları dilimlemek için tasarlanmış Imperial 174-F boru kesici
  • Hassas ve spiral içermeyen kesimler elde etmek için 15 derece açı dönüşü sağlayan altı tahrik mandalı, kaymaz tutuş için ergonomik tutamak ve hassas işlenmiş tasarım içerir
  • Mükemmel aşınma ve aşınma direnci sağlayan genel amaçlı bir kesici tekerlek içerir
  • 3/8 ila 1-1 / 8 inç boru boyutlarıyla uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukÜcret
IMPERIAL 312-FC Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/4 - 1- 5/8 İnç OD, Kesici Tekerlekler | AC9ULP 3KE43 312-FCKapalı Besleme1/4" to 1-5/8"5.5 "€67.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 174-F Tüp Kesici, 3/8 - 1-1/8 İnç Dış Çap, 6 Tahrik Mandalları
€42.43 / Adet