Imperial 312-fc Boru Kesici, 5-1/2 İnç L | 3ke43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 312-FC Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/4 - 1- 5/8 İnç OD, Kesici Tekerlekler | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/4 ila 1- 5/8 İnç OD, Kesici Tekerlekler

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ULP Modeli: 312-FCÇapraz Referans: 3KE43
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
€67.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç, Çelik, Paslanmaz Çelik
Kesme İşlemiKapalı Besleme
Kesme Kapasitesi1/4" to 1-5/8"
Uzunluk5.5 "
Yedek TekerlekMfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Paslanmaz çelik, pirinç veya bakırdan yapılmış boruları dilimlemek için tasarlanmış Imperial 312-FC tüp kesici
  • Dayanıklılık ve estetik çekicilik için nikel-krom kaplamalı sağlam alüminyum alaşımlı gövde
  • Pürüzsüz kesme işlemi için destek yataklı besleme mekanizması, kolay çapak alma için döndürülmüş kesme kenarlı sertleştirilmiş çelik rayba, mükemmel aşınma ve aşınma direnci için kesici tekerlekler ve hassas ve spiralsiz kesimler elde etmek için hassas işlenmiş tasarıma sahiptir
  • Stepne içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukÜcret
IMPERIAL 174-F Boru Kesici, 3/8 - 1-1/8 İnç OD, 6 Tahrikli Mandal | AC9ULQ 3KE44 174-FVida Besleme3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€43.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 312-FC Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/4 ila 1- 5/8 İnç OD, Kesici Tekerlekler
€67.61 / Adet