Imperial 3w6 | Emniyetli Tel Twister 10-1/2 İnç | 40aw28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 3W6 Güvenlik Teli Bükücü 10-1 / 2 İnç | AH9KKR 40AW28

IMPERIAL 3W6 Güvenlik Teli Twister 10-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9KKR Modeli: 3W6Çapraz Referans: 40AW28
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
€190.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Teli Twister Pense
BitişSiyah oksid
Kolu MalzemeÇelik
Çene TipiYastık Boğazlı Tırtıklı
MalzemeÇelik
Nominal Uzunluk9"
Parça sayısı1
Uzunluk10.5 "
rotasyonCW
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tel Boyutu0.020 "0.060 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)4.32

Ürün Detayı:

  • Dönüş Tipi: Otomatik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çene TipiParça sayısıUzunlukrotasyonTel BoyutuÜcret
IMPERIAL 105W Güvenlik Teli Bükücü 14 İnç | AH9KKA 40AW11 105WGüvenlik Teli Twister Pense Setitırtıklı36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "0.041 için"€464.97
IMPERIAL 1W Güvenlik Teli Twister 10-1 / 2 İnç Kılavuzu | AH9KKY 40AW35 1WGüvenlik Teli Twister Pensetırtıklı110.5 "CW0.020 "0.060 için"€175.81
IMPERIAL 41W Güvenlik Teli Bükücü 11 İnç | AH9KLC 40AW41 41WGüvenlik Teli Twister Pensetırtıklı111 "CW / CCW0.020 "0.060 için"€228.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 3W6 Güvenlik Teli Twister 10-1/2 İnç
€190.63 / Adet