CASH VALVE Su ve Yakıt için Pirinç Basınç Regülatörü, A Serisi
stil | Model | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8354-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60 - 125 psi | €439.60 | |
A | 8354-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75 - 200 psi | €439.60 | |
A | 8354-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100 - 250 psi | €439.60 | |
A | 8356-0093A | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 60 - 125 psi | €439.60 | |
A | 8354-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20 - 70 psi | €439.60 | |
A | 8356-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100 - 250 psi | €439.60 | |
A | 8276-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100 - 250 psi | €403.58 | |
A | 8356-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75 - 200 psi | €439.60 | |
A | 8354-0003MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 - 5 psi | €439.60 | |
A | 8356-0003MC | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 0 - 5 psi | €439.60 | |
A | 8356-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 - 35 psi | €439.60 | |
A | 8356-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20 - 70 psi | €439.60 | |
A | 8354-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2 - 35 psi | €439.60 | |
A | A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 - 60 psi | €504.11 | |
A | A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 - 80 psi | €504.11 | |
A | A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 - 125 psi | €504.11 | |
A | A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 - 250 psi | €504.11 | |
A | 8361-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 - 200 psi | €504.11 | |
A | A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 - 5 psi | €504.11 | |
A | A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 - 25 psi | €504.11 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fırçasız ECM Motorları
- Kablolu İnterkom Sistemleri
- Yangın Durdurucu Yastık Çarşafları ve Sargılar
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Laboratuvar Penetrometreleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Soketler ve Uçlar
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Hidrolik Filtrasyon
- GRAINGER Tampon
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Genel Amaçlı, 40A
- W F HARRIS LIGHTING Duylar
- BANJO FITTINGS Sonsuz Vidalı Kelepçeler
- AMERICRAFT MANUFACTURING Çatı Bordürü, Düz
- COOPER B-LINE Oluklu Pist Destek Kitleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1/2-13 Unc
- HUMBOLDT Adam Eclipse Hassas Teraziler
- WEG Pickerplus Serisi Beyaz Epoksi Tefc C Yüzlü, Ayak Montajlı, 3 Fazlı Kapsüllenmiş Yıkama Görevli Motorlar
- BROWNING Yatak