Imperial 42r | Tespit Halkası Pense Seti 0 Derece 2 Parça. | 40aw27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 42R Tespit Halkası Pense Takımı 0 Derece 2 ad. | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL 42R Segman Pense Seti 0 Derece 2 ad.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KKQ Modeli: 42RÇapraz Referans: 40AW27
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
€65.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutma Halkası Pense Seti
Delik Dia için.5 / 8 "ila 2"
Mil Çapı için.5 / 16 "ila 2"
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı2
Uzunluk7.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
stilKonvertibl
Uç Açısı (Derece)0 Dereceleri
İpucu Dia.0.047 ", 0.070"
Uç Tipideğiştirilebilir
UPC720000025819

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.Mil Çapı için.Parça sayısıUzunlukGeri çekme yayıstilUç TipiÜcret
IMPERIAL IR-090K Tespit Halkası Pense Takımı 0 90 Derece 6 ad. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3 / 8 "ila 2"1 / 4 "ila 2"69.5 "Yok hayırİç dışSabit€195.79
IMPERIAL IR-44K Tespit Halkası Pense Seti 0-90 Derece 2 parça | AH9KKU 40AW31 IR-44K3 / 8 "ila 2"1 / 4 "ila 2"26.25 "EvetKonvertibldeğiştirilebilir€72.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 42R Segman Pense Seti 0 Derece 2 ad.
€65.48 / Adet