Imperial Ir-44k | Tespit Halkası Pense Seti 0 - 90 Derece 2 Adet | 40aw31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL IR-44K Tespit Halkası Pense Seti 0-90 Derece 2 parça | AH9KKU 40AW31

IMPERIAL IR-44K Segman Pense Seti 0 ila 90 Derece 2 adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KKU Modeli: IR-44KÇapraz Referans: 40AW31
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
€72.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutma Halkası Pense Seti
Delik Dia için.3 / 8 "ila 2"
Mil Çapı için.1 / 4 "ila 2"
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı2
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıEvet
stilKonvertibl
Uç Açısı (Derece)0 Derece, 15 Derece, 45 Derece, 90 Derece
İpucu Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Uç Tipideğiştirilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.Mil Çapı için.Parça sayısıUzunlukGeri çekme yayıstilUç TipiÜcret
IMPERIAL 42R Tespit Halkası Pense Takımı 0 Derece 2 ad. | AH9KKQ 40AW27 42R5 / 8 "ila 2"5 / 16 "ila 2"27.25 "Yok hayırKonvertibldeğiştirilebilir€65.48
IMPERIAL IR-090K Tespit Halkası Pense Takımı 0 90 Derece 6 ad. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3 / 8 "ila 2"1 / 4 "ila 2"69.5 "Yok hayırİç dışSabit€195.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL IR-44K Segman Pense Seti 0 ila 90 Derece 2 adet
€72.00 / Adet