Imperial 451-cb Yedek Basınç Göstergesi | 1yrp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 451-CB Alçak Taraf Basınç Göstergesi, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap | AB4LPH 1YRP4

IMPERIAL 451-CB Alçak Taraf Manometre, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LPH Modeli: 451-CBÇapraz Referans: 1YRP4
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
€26.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2 1/2 "Yedek Bileşik Ölçer
RenkMavi
Bağlantı boyutu1/8 "MPT
Çap2.5 "
Gösterge TipiKuru
TipDüşük Taraf
UPC699244230306
çalışma Basıncı30 "Hg - 350 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

    li> Imperial 451-CB yedek gösterge, HVAC / R sistemlerinde veya basınç testi / cihazı şarj ederken basınç / vakum okumak için tasarlanmıştır
  • Daha uzun gösterge ömrü için titreme ve titreşimsiz çalışma için üstün şok direnci ve titreşim sönümleme
  • Basınç için dış ölçeğe ve vakum ölçümü için iç ölçeğe ve darbe direnci için gösterge korumasına sahip yüksek görünürlüklü ön yüz plakası
  • R-134a, R-404A ve R-507 soğutucu akışkanlar için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Tipçalışma BasıncıÜcret
IMPERIAL 451-CR Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı, 0 - 500 psi Çalışma Basıncı | AB4LPG 1YRP3 451-CRKırmızı2 1/2 "Yedek Basınç GöstergesiYüksek taraf0 - 500 PSI€26.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 451-CB Alçak Taraf Manometre, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap
€26.18 / Adet