Imperial 451-cr Yedek Basınç Göstergesi | 1yrp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 451-CR Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı, 0 - 500 psi Çalışma Basıncı | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı, 0 - 500 psi Çalışma Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LPG Modeli: 451-CRÇapraz Referans: 1YRP3
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
€26.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2 1/2 "Yedek Basınç Göstergesi
RenkKırmızı
Bağlantı boyutu1/8 "MPT
Çap2.5 "
Gösterge TipiKuru
TipYüksek taraf
UPC699244230320
çalışma Basıncı0 - 500 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Imperial 451-CR yedek gösterge, HVAC / R sistemlerindeki sıvıların ve gazların basıncını okumak için veya cihazı basınç testi / şarj ederken kullanılan manifold gösterge setleri için idealdir
  • +/-% 3-2-3 hassasiyetle hassas ölçümler için gösterge iğneli analog cam gövdeye sahiptir ve fabrikada 0 ila 500 psi arasında kalibre edilmiştir
  • Üstün performans için şok, titreşim ve titreşimsiz çalışma sağlar
  • R-134A, R-404A ve R-507 soğutucu akışkanlar için uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Tipçalışma BasıncıÜcret
IMPERIAL 451-CB Alçak Taraf Basınç Göstergesi, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap | AB4LPH 1YRP4 451-CBMavi2 1/2 "Yedek Bileşik ÖlçerDüşük Taraf30 "Hg - 350 PSI€26.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 451-CR Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı, 0 - 500 psi Çalışma Basıncı
€26.18 / Adet