Imperial 805-mrb | Hortum Şarjı 60 In | 6x644 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 805-MRB Şarj / Vakum Hortumu, 60 İnç Uzunluk, Mavi Renk | AF2PTU 6X644

IMPERIAL 805-MRB Şarj / Vakum Hortumu, 60 İnç Uzunluk, Mavi Renk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PTU Modeli: 805-MRBÇapraz Referans: 6X644
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
€28.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Hortum
açı0 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkMavi
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKevlar (R) Takviyeli Kauçuk
uzunluk60 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
UPC699244251912
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu şarjı ve tahliyesi için tasarlanmış Imperial 805-MRB şarj / vakum hortumu seti
  • Zorlu koşullara ve yaşlanmaya karşı koruma için aşınmaya dayanıklı dış kaplama ve esnek destek
  • Mevcut CFC, HCFC ve HFC soğutucuları ve yağlarından kaynaklanan bozulmaya karşı önleme için Teflon PTFE uç contalarına sahiptir
  • İç sentetik iplik, yüksek basınç mukavemeti sağlamak ve yüksek basınç ve sıcaklıklarda kabarcıklanma / bölünmeyi ortadan kaldırmak için kauçuk ve naylon bariyer tüpünü güçlendirir
  • Soğutucu akışkanın mukavemeti, basıncı ve geçirgenliği için UL-1963, SAE-J2196 ve EPA gereksinimlerini karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıRenkHortum Malzemesi+uzunlukHortum SayısıTipÜcret
IMPERIAL 800-MBS Küresel Vana Adaptör Hortum Seti, 6 İnç Uzunluk - 3 Parça | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) Takviyeli KauçukAdaptör Hortum Kiti6"3Küresel Vana€98.20
IMPERIAL 805-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AD8NXU 4LEP3 805-Bayan0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti60 "3Soğutma ve Klima€94.87
IMPERIAL 806-MRS Şarj Hortum Seti 72 İnç Kırmızı Sarı Mavi | AD8NXV 4LEP4 806-Bayan0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti72 "3Soğutma ve Klima€101.55
IMPERIAL 803-KCS Vakum / Şarj Hortumu Seti, 36 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti36 "3Soğutma ve Klima€89.15
IMPERIAL 806-KCS Vakum / Manifold Hortum Seti, 72 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AF2FPG 6T371 806-KCS0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti72 "3Soğutma ve Klima€68.17
IMPERIAL 803-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 36 İnç Uzunluk | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DereceleriMaviKevlar (R) Takviyeli KauçukTek Hortum36 "1Soğutma ve Klima€22.18
IMPERIAL 803-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 36 İnç Uzunluk | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DereceleriSarıKevlar (R) Takviyeli KauçukTek Hortum36 "1Soğutma ve Klima€24.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 805-MRB Şarj / Vakum Hortumu, 60 İnç Uzunluk, Mavi Renk
€28.70 / Adet