Imperial 806-kcs | Şarj Hortumu Seti | 6t371 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 806-KCS Vakum / Manifold Hortum Seti, 72 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AF2FPG 6T371

IMPERIAL 806-KCS Vakum / Manifold Hortum Seti, 72 İnç Uzunluk, 3 Hortum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2FPG Modeli: 806-KCSÇapraz Referans: 6T371
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
€68.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Şarj Seti
açı0 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkKırmızı, Sarı, Mavi Set
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKevlar (R) Takviyeli Kauçuk
uzunluk72 "
Hortum Sayısı3
TipSoğutma ve Klima
UPC699244252063
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu şarjı ve tahliyesi için kullanılan Imperial 806-KCS şarj / vakum hortumu seti
  • PolarShield hortum seti, 800 psi çalışma basıncına ve 4000: 5 güvenlik faktörlü 1 psi patlama basıncına sahiptir; CFC, HCFC ve HFC soğutucu akışkanlar için ideal
  • Soğutucu akışkan kaybı olmadan sistemi açmak veya kapatmak için çekme / itme mekanizmalı her hortumun bir ucunda kalıcı olarak takılan düz kwik kaplin kapatma konektörü özellikleri
  • Sistemden tehlikeli yüksek basınç tahliyesini ortadan kaldırırken, havalandırma veya parmak yanmasını önlerken, bir ucunda soğutucu akışkan basıncını koruyan otomatik kapama vanası ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıRenkHortum Malzemesi+uzunlukHortum SayısıTipÜcret
IMPERIAL 800-MBS Küresel Vana Adaptör Hortum Seti, 6 İnç Uzunluk - 3 Parça | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) Takviyeli KauçukAdaptör Hortum Kiti6"3Küresel Vana€98.20
IMPERIAL 805-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AD8NXU 4LEP3 805-Bayan0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti60 "3Soğutma ve Klima€94.87
IMPERIAL 806-MRS Şarj Hortum Seti 72 İnç Kırmızı Sarı Mavi | AD8NXV 4LEP4 806-Bayan0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti72 "3Soğutma ve Klima€101.55
IMPERIAL 803-KCS Vakum / Şarj Hortumu Seti, 36 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DereceleriKırmızı, Sarı, Mavi SetKevlar (R) Takviyeli KauçukHortum Şarj Seti36 "3Soğutma ve Klima€89.15
IMPERIAL 803-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 36 İnç Uzunluk | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DereceleriMaviKevlar (R) Takviyeli KauçukTek Hortum36 "1Soğutma ve Klima€22.18
IMPERIAL 803-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 36 İnç Uzunluk | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DereceleriSarıKevlar (R) Takviyeli KauçukTek Hortum36 "1Soğutma ve Klima€24.31
IMPERIAL 803-MRR Şarj / Vakum Hortumu, Kırmızı Renk, 36 İnç Uzunluk | AF2PTT 6X643 803-MRR0 DereceleriKırmızıKevlar (R) Takviyeli KauçukTek Hortum36 "1Soğutma ve Klima€22.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 806-KCS Vakum / Manifold Hortum Seti, 72 İnç Uzunluk, 3 Hortum
€68.17 / Adet