In-sink-erator 11327-d | Adaptör Montajı | 4pl36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IN-SINK-ERATOR 11327-D Adaptör Montajı | AD9CYB 4PL36

IN-SINK-ERATOR 11327-D Adaptör Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CYB Model: 11327-DÇapraz Referans: 4PL36

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€263.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Adaptörü
Boyut B6-1 / 2 "
MalzemeÇelik
Özel BilgilerLavabodaki gevşek halka, bu adaptörle kullanılmayan gevşek halkanın dış çapı 7 cıvatayla 1-2/6"; 7" cıvata deliği daire çapı.
TipTicari

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Adaptör Halka Numarasını Sipariş Edin (11327D)
  • Lavabo / Kase Deliği Çapı A (Giriş) (6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BÜcret
IN-SINK-ERATOR 11327-A Adaptör Montajı | AD9CYA 4PL35 11327-A5-1 / 8 "€269.72
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adaptör Montajı | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€245.52
IN-SINK-ERATOR 11327-H Adaptör Montajı | AD9CYD 4PL38 11327-H-€276.70
IN-SINK-ERATOR 11327-K Adaptör Montajı | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7 / 8 "€269.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IN-SINK-ERATOR 11327-D Adaptör Montajı
€263.03 / Adet