Yükleyici-eratör 11327-a | Adaptör Montajı | 4pl35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IN-SINK-ERATOR 11327-A Adaptör Montajı | AD9CYA 4PL35

IN-SINK-ERATOR 11327-A Adaptör Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CYA Modeli: 11327-AÇapraz Referans: 4PL35
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
€269.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Adaptörü
Boyut B5-1 / 8 "
MalzemeÇelik
Özel BilgilerÖnceki Adaptör Parçalarını Atın
TipTicari

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sipariş Adaptörü Halka Numarası (11327A)
  • Lavabo / Kase Deliği Çapı A (Giriş) (4-1 / 2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BÜcret
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adaptör Montajı | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€263.03
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adaptör Montajı | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€245.52
IN-SINK-ERATOR 11327-H Adaptör Montajı | AD9CYD 4PL38 11327-H-€276.70
IN-SINK-ERATOR 11327-K Adaptör Montajı | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7 / 8 "€269.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IN-SINK-ERATOR 11327-A Adaptör Montajı
€269.72 / Adet