Ingersoll-rand 1077xpa Havalı Cırcır Anahtarı | 5la64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1077XPA Havalı Cırcır Anahtarı, Bilyalı Tip, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, Bilyalı Tip, 54 ft-lb, 160 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JRU Modeli: 1077XPAÇapraz Referans: 5LA64
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
€289.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük19
Görevgenel
EgzozAyarlanabilir
Serbest hız160 rpm
Baş yüksekliği1 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk11 "
Maks. dönme momenti54 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
boğazmanivela
Tork Aralığı10 ila 45 ft.-lb.
UPC663023020273

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soketlerin kolay sıkılması veya sabitlenmesi için standart cırcırlı anahtar
  • Dayanıklı yapı ve gelişmiş kafa tasarımı, ters çevrilebilir çalışma ve 54 ft-lb'ye kadar değişken hız kontrolü için bilyeli girintili
  • Egzozu operatörden uzağa yönlendirmek için 360 derece egzoz, böylece daha iyi bir çalışma alanı ve ulaşılması zor alanlara erişim sağlar
  • Her işte daha fazla kontrol için güç regülatörü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTork AralığıCFM @ Tam YükSerbest hızBaş yüksekliğiKafa GenişliğiuzunlukMaks. dönme momentiboğazÜcret
INGERSOLL-RAND 1099XPA Havalı Cırcır Anahtarı, 12 İnç, Ayarlanabilir, Basmalı Düğme | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 ila 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.-lb.Push Button€423.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1077XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, Bilyalı Tip, 54 ft-lb, 160 RPM
€289.94 / Adet