Ingersoll-rand 1099xpa Cırcır Anahtarı, Yüksek Tork | 5la66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1099XPA Havalı Cırcır Anahtarı, 12 İnç, Ayarlanabilir, Basmalı Düğme | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, 12 İnç, Ayarlanabilir, Basmalı Düğme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JRV Modeli: 1099XPAÇapraz Referans: 5LA66
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
€423.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük24
Görevgenel
EgzozAyarlanabilir
Serbest hız220 rpm
Baş yüksekliği2"
Kafa Genişliği2"
uzunluk12 "
Maks. dönme momenti76 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
boğazPush Button
Tork Aralığı10 ila 60 ft.-lb.
UPC663023030579

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı anahtar, bir cıvatayı sıkmak veya gevşetmek için bir bağlantı elemanının verimli bir şekilde iki kez döndürülmesini sağlar
  • Hava akışını kullanıcıdan ve hassas endüstriyel malzemelerden uzağa yönlendiren ayarlanabilir egzoz sistemine sahiptir.
  • Düşük profilli ileri / geri kontroller, kompakt ve ulaşılması zor alanlarda çalışmaya izin verir
  • Açma / kapama işlevi için bir basma düğmesi ve değişken hız mekanizması ile donatılmıştır
  • Güçlü motor 76 ft-lb tork ve 220 rpm hız üretir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTork AralığıCFM @ Tam YükSerbest hızBaş yüksekliğiKafa GenişliğiuzunlukMaks. dönme momentiboğazÜcret
INGERSOLL-RAND 1077XPA Havalı Cırcır Anahtarı, Bilyalı Tip, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 ila 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.-lb.manivela€289.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1099XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, 12 İnç, Ayarlanabilir, Basmalı Düğme
€423.40 / Adet