Ingersoll-rand 1105max-d3 Havalı Cırcır Anahtarı, 90 Psi | 5lan4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Havalı Cırcır Anahtarı, 3/8 İnç Kare Uçlu, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Havalı Cırcırlı Anahtar, 3/8 İnç Kare Tahrik, 300 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWV Modeli: 1105MAX-D3Çapraz Referans: 5LAN4
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
€368.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük20
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız300 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği1.375 "
uzunluk7.25 "
Maks. dönme momenti30 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazmanivela
Tork Aralığı5 ila 25 ft.-lb.
UPC663023077055

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İnatçı bağlantı elemanlarının hızlı bir şekilde sıkılması ve gevşetilmesi için motosiklet ve araba motoru bölmeleri gibi sınırlı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Benzersiz kafa yapısı, takım ömrü boyunca dayanıklılık ve tutarlı performans sağlar
  • El ile çalıştırılabilir değişken hızlı regülatör, performansı sorunsuz bir şekilde kontrol etme yeteneği sağlar
  • Kompozit muhafaza ve ergonomik tutamak, operatör konforunun yanı sıra soğuktan izolasyon sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboğazOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTork AralığıEgzozSerbest hızKafa GenişliğiuzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Havalı Cırcır Anahtarı Ön 10-4 / 5 İnç Uzunluk | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3Tetik42310 ila 60 ft.-lb.Ön200 rpm2"10.75 "€377.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Havalı Cırcırlı Anahtar, 3/8 İnç Kare Tahrik, 300 rpm
€368.94 / Adet