Ingersoll-rand 1207max-d3 | Hava Cırcır Anahtarı Ön 10-4/5 İnç Uzunluk | 5lan5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Havalı Cırcır Anahtarı Ön 10-4 / 5 İnç Uzunluk | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Havalı Cırcırlı Anahtar Ön 10-4/5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4JWW Modeli: 1207MAX-D3Çapraz Referans: 5LAN5
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
€377.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük23
GörevSanayi
EgzozÖn
Serbest hız200 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği2"
uzunluk10.75 "
Maks. dönme momenti65 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazTetik
Tork Aralığı10 ila 60 ft.-lb.
UPC663023077604

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboğazOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTork AralığıEgzozSerbest hızKafa GenişliğiuzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Havalı Cırcır Anahtarı, 3/8 İnç Kare Uçlu, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3manivela3.5205 ila 25 ft.-lb.Arka300 rpm1.375 "7.25 "€368.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Havalı Cırcırlı Anahtar Ön 10-4/5 İnç Uzunluk
€377.49 / Adet