Ingersoll-rand 118max | Havalı Çekiç 3-1/2 İnç Strok | 23z003 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 118MAX Hava Çekiç 3-1 / 2 İnç İnme | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND 118MAX Havalı Çekiç 3-1/2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RGA Modeli: 118MAXÇapraz Referans: 23Z003
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
€261.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hammer
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi11.25
Dakikada Darbe2500
CFM @ Tam Yük2.9
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk10.5 "
Gerekli Basınç105 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Strok Uzunluğu3-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükGörevUzunlukGerekli BasınçSap TipiÜcret
INGERSOLL-RAND 117 Hava Çekiç Ave Cfm 3 3-1 / 2 İnç İnme | AA4KYX 12T586 1173200014genel10 "90 psiBobin Yay Tutucusu€162.63
INGERSOLL-RAND 132 Havalı Çekiç, 4 İnç Strok, 3 CFM, 1/4 İnç NPT, 1725 Darbe / dak | AA4KYY 12T587 1323172511genel8.5 "90 psiBobin Yay Tutucusu€1,086.26
INGERSOLL-RAND 122MAX Havalı Kırıcı, 2-5/8 İnç, Titreşim Önleyici, Azaltılmış Gürültü | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Sanayi8.625 "105 psi-€268.51
INGERSOLL-RAND AVC13A1 Havalı Çekiç, 13 CFM, 1/4 İnç Perçinler, Alüminyum, Pnömatik | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Sanayi8.75 "90 psiyuvarlak€1,288.70
INGERSOLL-RAND 116 Havalı Çekiç, 1/4 İnç NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0genel7 26 / 32 "90 psiyuvarlak€110.30
INGERSOLL-RAND 115 Pnömatik Çekiç, 5000 BPM, 1-5/8 İnme | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0genel6 7 / 64 "90 psiyuvarlak€103.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 118MAX Havalı Çekiç 3-1/2 İnç İnme
€261.92 / Adet