Ingersoll-rand Avc13a1 Havalı Kırıcı, Pnömatik | 3y496 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND AVC13A1 Havalı Çekiç, 13 CFM, 1/4 İnç Perçinler, Alüminyum, Pnömatik | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 Havalı Çekiç, 13 CFM, 1/4 İnç Perçinler, Alüminyum, Pnömatik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3CPV Modeli: AVC13A1Çapraz Referans: 3Y496
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
€1,288.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hammer
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.2
Dakikada Darbe1725
CFM @ Tam Yük13.0
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk8.75 "
Gerekli Basınç90 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Sap Tipiyuvarlak
Strok Uzunluğu4"
UPC663023009421

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havacılık uygulamaları için tasarlanmış perçin makinesi, metal nesneleri kırmak ve kesmek için de kullanılabilir
  • Hareket halindeyken hızlı güç değişimi sağlayan yerleşik bir güç regülatörüne ve perçinleme uygulamaları için standart bir arı kovanı tutucusuna sahiptir.
  • Dayanıklı ve hafif alüminyum yapı, taşımayı kolaylaştırır ve zorlu endüstriyel ortamlara dayanabilir
  • Olumsuz ortamlarda hatasız performans sağlayan, kolay kontrol edilen, doğru bir gaz kelebeği ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükGörevUzunlukGerekli BasınçSap TipiÜcret
INGERSOLL-RAND 117 Hava Çekiç Ave Cfm 3 3-1 / 2 İnç İnme | AA4KYX 12T586 1173200014genel10 "90 psiBobin Yay Tutucusu€162.63
INGERSOLL-RAND 132 Havalı Çekiç, 4 İnç Strok, 3 CFM, 1/4 İnç NPT, 1725 Darbe / dak | AA4KYY 12T587 1323172511genel8.5 "90 psiBobin Yay Tutucusu€1,086.26
INGERSOLL-RAND 118MAX Hava Çekiç 3-1 / 2 İnç İnme | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Sanayi10.5 "105 psi-€261.92
INGERSOLL-RAND 122MAX Havalı Kırıcı, 2-5/8 İnç, Titreşim Önleyici, Azaltılmış Gürültü | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Sanayi8.625 "105 psi-€268.51
INGERSOLL-RAND 116 Havalı Çekiç, 1/4 İnç NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0genel7 26 / 32 "90 psiyuvarlak€110.30
INGERSOLL-RAND 115 Pnömatik Çekiç, 5000 BPM, 1-5/8 İnme | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0genel6 7 / 64 "90 psiyuvarlak€103.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND AVC13A1 Havalı Çekiç, 13 CFM, 1/4 İnç Perçinler, Alüminyum, Pnömatik
€1,288.70 / Adet