Ingersoll-rand 170pg-cs | Keski Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm | 3yy22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 170PG-CS Keski Ölçekleyici 1-13 / 32 İnç İnme 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22

INGERSOLL-RAND 170PG-CS Keski Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FTQ Modeli: 170PG-CSÇapraz Referans: 3YY22
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
€633.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keski Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe3000
CFM @ Tam Yük5.5
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12 13 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Sap1/2 "Kare
Strok Uzunluğu1-13 / 32 "
boğazmanivela
UPC663024000328

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Kilidi (Bayonet tipi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükÜcret
INGERSOLL-RAND 180PG-CS Keski Ölçekleyici 1-17 / 32 İnç Strok 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23 180PG-CS4.022008.0€643.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 170PG-CS Keski Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm
€633.74 / Adet