Ingersoll-rand 180pg-cs | Keski Ölçekleyici 1-17/32 İnç Strok 8.0 Cfm | 3yy23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 180PG-CS Keski Ölçekleyici 1-17 / 32 İnç Strok 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23

INGERSOLL-RAND 180PG-CS Keski Ölçekleyici 1-17/32 İnç Strok 8.0 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FTR Modeli: 180PG-CSÇapraz Referans: 3YY23
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
€645.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keski Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Dakikada Darbe2200
CFM @ Tam Yük8.0
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12 13 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Sap1/2 "Kare
Strok Uzunluğu1-17 / 32 "
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8467195060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Kilidi (Bayonet tipi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükÜcret
INGERSOLL-RAND 170PG-CS Keski Ölçekleyici 1-13 / 32 İnç İnme 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22 170PG-CS3.030005.5€633.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 180PG-CS Keski Ölçekleyici 1-17/32 İnç Strok 8.0 Cfm
€645.24 / Adet