Ingersoll Rand 172lna1 Hat İçi Hava İğneli Ölçekleyici | 3y593 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Hava İğneli Ölçekleyici, Sıralı, 9/16 İnç Strok, 12 CFM, 90 PSI Giriş | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Hava İğneli Ölçekleyici, Sıralı, 9/16 İnç Strok, 12 CFM, 90 PSI Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CRH Modeli: 172LNA1Çapraz Referans: 3Y593
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
€793.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe5500
CFM @ Tam Yük12.0
GörevSanayi
Kolu tipiDüz
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk13.75 "
Gerekli Basınç90 psi
Strok Uzunluğu5 / 16 "
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pas, boya, kir ve kaynak sıçramalarının giderilmesi gibi metal yüzey hazırlama işleri için tasarlanmış sıralı havalı iğneli ölçekleyici
  • Köşelerde, dar alanlarda ve kavisli alanlarda kullanım için 9/16 inç strok uzunluğuna sahip bir dizi iğneye sahiptir
  • Hava akışını kontrol etmek için değişken hızlı bir gaz kelebeği valfi ile donatılmıştır; 12 CFM'lik maksimum akış hızı
  • 1 psi giriş basıncına sahip 4/90 inç hava giriş portu, ağır temizlik için 5500 BPM'ye kadar sağlayabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDakikada DarbeCFM @ Tam YükUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 182LNA1 İğne Ölçekleyici, 1-1/16 İnç Strok, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,131.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Hava İğneli Ölçekleyici, Sıralı, 9/16 İnç Strok, 12 CFM, 90 PSI Giriş
€793.13 / Adet