Ingersoll-rand 182lna1 182 Serisi İğneli Ölçekleyici | 3y589 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 182LNA1 İğne Ölçekleyici, 1-1/16 İnç Strok, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND 182LNA1 İğne Ölçekleyici, 1-1/16 İnç Strok, 13 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CRE Modeli: 182LNA1Çapraz Referans: 3Y589

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,131.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe4000
CFM @ Tam Yük13.0
GörevSanayi
Kolu tipiDüz
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk15 "
Gerekli Basınç90 psi
Strok Uzunluğu1-1 / 16 "
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 182 Serisi iğneli ölçekleyici, dakikada 4000 darbe sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle metal iş parçalarından değirmen pullarını, boyayı ve pası çıkarmak için idealdir
  • Tekrarlanan kullanımlarda kırılmayı önlemek için herhangi bir özel alet ve ısıl işlem görmüş iğnelerin ek gereksinimi olmadan kolay ayarlamalar için ayarlanabilir süngü tipi iğne yuvası kilidi
  • Sızdırmaz bir sızdırmazlık ve kazara düşme veya darbelere karşı koruma için kauçuk yüzlü gaz kelebeği valfi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDakikada DarbeCFM @ Tam YükUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 172LNA1 Hava İğneli Ölçekleyici, Sıralı, 9/16 İnç Strok, 12 CFM, 90 PSI Giriş | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "€793.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 182LNA1 İğne Ölçekleyici, 1-1/16 İnç Strok, 13 cfm
€1,131.72 / Adet