Ingersoll-rand 2015max | Havalı Somun Anahtarı 3/8 İnç Tahrikli 7100 Rpm | 5pxg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2015MAX Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Tahrik 7100 Devir | AE6CXQ 5PXG8

INGERSOLL-RAND 2015MAX Havalı Darbeli Anahtar 3/8 İnç Tahrik 7100 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CXQ Modeli: 2015MAXÇapraz Referans: 5PXG8
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
€698.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük19.0
GörevSanayi
Serbest hız7100 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiÇizgide
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi7 / 16 "
Maks. dönme momenti180 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
stilaçı
Takım Ağırlığı3.4 lb
Tork Aralığı45 ila 160 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKare Sürücü BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND 2025MAX Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 7100 Rpm | AE6CXR 5PXG9 2025MAX1 / 2 "€679.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2015MAX Havalı Darbeli Anahtar 3/8 İnç Tahrik 7100 Rpm
€698.79 / Adet