Ingersoll-rand 2025max | Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 7100 Rpm | 5pxg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2025MAX Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 7100 Rpm | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND 2025MAX Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 7100 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CXR Modeli: 2025MAXÇapraz Referans: 5PXG9
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
€664.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük19.0
GörevSanayi
Serbest hız7100 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiÇizgide
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi7 / 16 "
Maks. dönme momenti180 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilaçı
Takım Ağırlığı3.4 lb
Tork Aralığı45 ila 160 ft.-lb.
UPC663023088662

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bijon somunlarını, büyük cıvataları ve donmuş veya paslanmış bağlantı elemanlarını gevşetmek veya sıkmak için kullanılır
  • Hassas kontrol sağlayan tüy dokunuşlu tetik, iki konumlu ileri güç regülatörü ve ileri / geri halka özellikleri
  • Standart cırcırların iki katından fazla güç sağlar
  • Kısıtlı alanlarda rahat kullanım için 2 inç'in altında kafa yüksekliği

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKare Sürücü BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND 2015MAX Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Tahrik 7100 Devir | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "€684.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2025MAX Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 7100 Rpm
€664.83 / Adet