Ingersoll-rand 2125ptimax Havalı Somun Anahtarı, 332 Ft-lb | 2ncu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü Boyutu, 15000 rpm Hız | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Tahrik Boyutu, 15000 rpm Hız

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2VLU Modeli: 2125PTiMAXÇapraz Referans: 2NCU7
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
€626.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük17.0
GörevSanayi
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiTitanyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti332 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6"
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı2.51 lb
Tork Aralığı25 ila 251 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Somunları ve cıvataları sıkmak ve gevşetmek için 332 ft-lb tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
  • Kompakt yapı, dar alanlara daha fazla erişim sağlar
  • Titanyum çekiç kasası ve kompozit muhafaza, zorlu çalışma koşullarına dayanır
  • Yüksek tork iletmek için çift çekiç mekanizması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutucu TipiTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrik 15000 Rpm | AB7XBH 24K077 2125QTiMAXDomuz Yüzük2.5 lb€569.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Tahrik Boyutu, 15000 rpm Hız
€626.02 / Adet