Ingersoll-rand 2125qtimax | Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 15000 Rpm | 24k077 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrik 15000 Rpm | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 15000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XBH Modeli: 2125QTiMAXÇapraz Referans: 24K077
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
€569.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Dakikada Darbe1500
CFM @ Tam Yük17.0
GörevSanayi
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiTitanyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti332 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6"
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiDomuz Yüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı2.5 lb
Tork Aralığı25 ila 251 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, temel bakım ve hafif üretim uygulamalarında minimum çaba ile yüksek tork çıkışı sağlamak için tasarlanmıştır
  • Ters konumda 300 ft-lb tork sağlayabilme
  • Patentli tek elle ileri ve geri kontrol ile donatılmıştır
  • Tüy dokunuşlu tetik ve çok çeşitli güç regülatörü ayarları ile sağlanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutucu TipiTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü Boyutu, 15000 rpm Hız | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXPin2.51 lb€626.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 15000 Rpm
€569.31 / Adet