INGERSOLL-RAND 2340N5 Elektrikli Hava Kompresörü 2 Kademe 5 HP Amper 28
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 2 " |
Amper | 28 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85.0 |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 14.3 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 175 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 2 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 135 |
Toplam yükseklik | 67 " |
Uzunluk | 32 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Faz | 1 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 1 qt. |
Pompa Devri | 1575 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 213.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
HS kodu | 8414802055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Faz | Amper | Control | Tank boyutu | Gerilim | Çevirme | HP | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,536.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,585.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | Basınç Şalteri | 60 gal. | 230 | NEMA | 5 | 69 " | €2,606.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | Basınç Şalteri | 60 gal. | 460 | NEMA | 5 | 69 " | €2,831.26 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
2545K10A | 3 | 25 | Basınç Şalteri | 120 gal. | 230 | NEMA | 10 | 82 " | €8,958.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00