Ingersoll-rand 2705p1 | Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 8500 Rpm | 4z942 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2705P1 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 8500 rpm | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND 2705P1 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 8500 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RBW Model: 2705P1Çapraz Referans: 4Z942
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
€467.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
CFM @ Tam Yük23.0
GörevSanayi
Serbest hız8500 rpm
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi5 / 8 "
Maks. dönme momenti400 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.75 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı5.63 lb
Tork Aralığı40 ila 250 ft.-lb.
UPC663023015644

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızMaks. dönme momentiUzunlukTakım AğırlığıTork AralığıÜcret
INGERSOLL-RAND 2707P1 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Tahrik 7750 rpm | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 ft.-lb.6.5 "6.0 lb40 ila 275 ft.-lb.€708.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2705P1 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 8500 rpm
€467.76 / Adet