Ingersoll-rand 2707p1 | Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 7750 Rpm | 4z254 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2707P1 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Tahrik 7750 rpm | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 7750 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QUB Model: 2707P1Çapraz Referans: 4Z254
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
€722.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.4
CFM @ Tam Yük26.0
GörevSanayi
Serbest hız7750 rpm
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi5 / 8 "
Maks. dönme momenti450 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı6.0 lb
Tork Aralığı40 ila 275 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızMaks. dönme momentiUzunlukTakım AğırlığıTork AralığıÜcret
INGERSOLL-RAND 2705P1 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 8500 rpm | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 ft.-lb.6.75 "5.63 lb40 ila 250 ft.-lb.€480.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2707P1 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik 7750 rpm
€722.33 / Adet