Ingersoll-rand 3129xp | Hava Parlatıcı/tampon 3" Ped 6000 Rpm | 12t595 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 3129XP Hava Parlatıcı / Tampon 3 Ped 6000 rpm | AA4KZF 12T595

INGERSOLL-RAND 3129XP Hava Parlatıcı/Tampon 3" Ped 6000 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4KZF Modeli: 3129XPÇapraz Referans: 12T595
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
€268.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Hava Parlatıcı / Tampon
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.2
CFM @ Tam Yük19.85
EgzozSaptan
Serbest hız6000 rpm
Kolu MalzemeTabanca Tutacağı
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6"
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-24
boğazTetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 3129XP Hava Parlatıcı/Tampon 3" Ped 6000 rpm
€268.64 / Adet