Ingersoll-rand 313a Havalı Disk Zımpara Makinesi | 5kb20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 313A Açılı Pnömatik Zımpara Makinesi, 1.0 HP, 7 İnç | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A Açılı Pnömatik Zımpara Makinesi, 1.0 HP, 7 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GDW Model: 313AÇapraz Referans: 5KB20
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
€437.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği5 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8
CFM @ Tam Yük29.0
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız5000 rpm
Kolu MalzemeMetal
Gövde MalzemesiMetal
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12.625 "
Dolgu büyüklüğü7"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
UPC663023019727
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gövde dolgu maddelerinin pürüzlendirilmesi, metal yüzeylerin düzleştirilmesi ve pasın giderilmesi için ideal, 7 inçlik ped ile donatılmış, hava diskli zımpara
  • Sürtünme kayıplarını azaltmak ve 5000 rpm'ye kadar hızlar sunmak için bilyalı yataklı ağır hizmet tipi bir motora sahiptir
  • Tam denge, stabilite, kullanıcı konforu ve yorgunluğu en aza indirmek için ilave tabanca tutacağı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPÇardak DeliğiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukDolgu büyüklüğüboğazdeğişken HızCFM @ Tam YükÜcret
INGERSOLL-RAND 3103XPA Havalı Disk Zımpara Makinesi 0.2 HP 2" veya 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "veya 3"TetikEvet19.4€223.20
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-manivelaYok hayır25€1,167.60
INGERSOLL-RAND 317A Havalı Disk Zımpara Makinesi, Arka Egzoz, 18000 RPM, 25 CFM, Metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "veya 5"TetikYok hayır25€166.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 313A Açılı Pnömatik Zımpara Makinesi, 1.0 HP, 7 İnç
€437.69 / Adet