Ingersoll-rand 317a Pnömatik Havalı Disk Zımpara Makinesi | 5kb21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 317A Havalı Disk Zımpara Makinesi, Arka Egzoz, 18000 RPM, 25 CFM, Metal | AE4GDX 5KB21

INGERSOLL-RAND 317A Havalı Disk Zımpara Makinesi, Arka Egzoz, 18000 RPM, 25 CFM, Metal

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GDX Model: 317AÇapraz Referans: 5KB21
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
€166.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği7 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi12.0
CFM @ Tam Yük25
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız18,000 rpm
Kolu MalzemeMetal
Gövde MalzemesiMetal
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4.375 "
Dolgu büyüklüğü3 "veya 5"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu7 / 16 "-20
boğazTetik
UPC663023000176
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif zımparalama, kenar düzeltme ve pas giderme için tasarlanmış yüksek hızlı havalı disk zımpara makinesi
  • 90/1 inç NPT bağlantı noktası aracılığıyla 4 PSI'dan daha yüksek hava basıncıyla çalışan, 18000 RPM'de dönebilen bir motora sahiptir
  • Anında güç dağıtımı için bir gaz kelebeği tetiği ve tam yükte maksimum 25 CFM ile gücü ayarlamak için dahili güç regülatörü ile donatılmıştır
  • 3 ve 5 inçlik destek pedleri içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPÇardak DeliğiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukDolgu büyüklüğüboğazdeğişken HızCFM @ Tam YükÜcret
INGERSOLL-RAND 3103XPA Havalı Disk Zımpara Makinesi 0.2 HP 2" veya 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "veya 3"TetikEvet19.4€223.20
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-manivelaYok hayır25€1,167.60
INGERSOLL-RAND 313A Açılı Pnömatik Zımpara Makinesi, 1.0 HP, 7 İnç | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"manivelaYok hayır29.0€437.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 317A Havalı Disk Zımpara Makinesi, Arka Egzoz, 18000 RPM, 25 CFM, Metal
€166.29 / Adet