Ingersoll-rand 335sc4a | 4tma8 | Hava Kalıp Öğütücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 335SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8

INGERSOLL-RAND 335SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.37 Bg 30cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MGW Modeli: 335SC4AÇapraz Referans: 4TMA8
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
€421.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8.0
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük30.0
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız35,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeBileşik
HP0.37
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.5 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızHPUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Sanayi35,000 rpm0.46.125 "€726.85
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Sanayi25,000 rpm0.46.125 "€679.78
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 20k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Sanayi20,000 rpm0.46.125 "€649.65
INGERSOLL-RAND 308B Havalı Kalıp Öğütücü, Dahili Yağlama Fitili | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standart25,000 rpm0.336 27 / 32 "€186.69
INGERSOLL-RAND 5108MAX Havalı Kalıp Öğütücü, 1/4 İnç NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Sanayi25,000 rpm0.46 9 / 16 "€285.80
INGERSOLL-RAND 325SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Sanayi25,000 rpm0.46.5 "€443.57
INGERSOLL-RAND 330SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Sanayi30,000 rpm0.336.5 "€458.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 335SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.37 Bg 30cfm
€421.86 / Adet