Ingersoll-rand 308b Havalı Kalıp Öğütücü, Bilyalı Rulman | 23z011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 308B Havalı Kalıp Öğütücü, Dahili Yağlama Fitili | AB7RGH 23Z011

INGERSOLL-RAND 308B Hava Kalıplı Taşlama Makinesi, Dahili Yağlama Fitili

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RGH Model: 308BÇapraz Referans: 23Z011
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
€177.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7.0
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük28.0
pens1 / 4 "
GörevStandart
EgzozArka
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeBileşik
HP0.33
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6 27 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
UPC663023106137
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)5.79
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)9.5
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif hizmet kaynak taşlama, portlama ve keskin kenarlı kırma işlemleri için en uygun düz kalıp taşlama makinesi
  • Yüksek stabilite sağlarken titreşimleri, darbeleri ve dönme sürtünmesini en aza indirmek için bilyalı rulman ile donatılmıştır.
  • Yerleşik yağlama fitili, açılı dişli ömrünü en üst düzeye çıkarır ve darbe veya düşmeye karşı koruma için kompozit bir muhafaza
  • Kaymadan çalışma için pozitif tutma pensi aynası ve hareket üzerinde tam kontrol için kendinden kilitlemeli bir gaz kolu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızHPUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Sanayi35,000 rpm0.46.125 "€720.31
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Sanayi25,000 rpm0.46.125 "€679.78
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 20k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Sanayi20,000 rpm0.46.125 "€649.65
INGERSOLL-RAND 5108MAX Havalı Kalıp Öğütücü, 1/4 İnç NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Sanayi25,000 rpm0.46 9 / 16 "€282.63
INGERSOLL-RAND 325SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Sanayi25,000 rpm0.46.5 "€441.18
INGERSOLL-RAND 335SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Sanayi35,000 rpm0.376.5 "€419.61
INGERSOLL-RAND 330SC4A Havalı Kalıp Öğütücü Düz 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Sanayi30,000 rpm0.336.5 "€448.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 308B Hava Kalıplı Taşlama Makinesi, Dahili Yağlama Fitili
€177.45 / Adet