Ingersoll-rand 4151 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi | 1mm30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 4151 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi, 0.2 HP, 6 İnç, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30

INGERSOLL-RAND 4151 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi, 0.2 HP, 6 İnç, 12000 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KTN Model: 4151Çapraz Referans: 1MM30
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
€312.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8
CFM @ Tam Yük15.5
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeKauçuk
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.20
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk7"
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü6"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ağır hizmet tipi ancak 2 pound'dan daha hafif kompozit tasarım
  • Verimli çalışma için 1/2 inç çaplı deliklere sahiptir
  • 12000 RPM serbest hız, merkezi veya portatif vakum sistemlerine bağlanma özelliği ile girdapsız bir son sağlar
  • Operatörün el boyutlarına uyacak şekilde değiştirilebilir kavrama halkaları mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükKolu MalzemeUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 6 İnç | AC9RHE 3JF13 R026B-PSV-115.8Bileşik7.5 "€435.33
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 6 İnç | AD3FTU 3YY26 R026B-PSV-215.8Bileşik7.5 "€434.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 4151 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi, 0.2 HP, 6 İnç, 12000 RPM
€312.23 / Adet