Ingersoll-rand R026b-psv-1 | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 6 İnç | 3jf13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 6 İnç | AC9RHE 3JF13

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9RHE Modeli: R026B-PSV-1Çapraz Referans: 3JF13
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
€435.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük15.8
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.20
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk7.5 "
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü6"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örtü Stili (Kısa)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükKolu MalzemeUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 4151 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi, 0.2 HP, 6 İnç, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Kauçuk7"€312.23
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 6 İnç | AD3FTU 3YY26 R026B-PSV-215.8Bileşik7.5 "€434.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 6 İnç
€435.33 / Adet