INGERSOLL-RAND 50712975 Matkap Ucu 7/8 x 4-1/4 H Diş 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap çubuğu |
Matkap Boyutu | 7 / 8 " |
Uzunluk | 72 " |
Sap Uzunluğu | 4.25 " |
Sap Şekli | Büyü |
Şaft Boyutu | 7/8" x 4-1/4" |
Sap Tipi | H Konu |
UPC | 094703956733 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.31 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 8207502080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00