<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> 61h120l6 | Extended Air Angle Grinder 14-3/4 Inch Length | 3y526 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 61H120L6 Extended Air Angle Grinder 14-3/4 Inch Length | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 Extended Air Angle Grinder 14-3/4 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQP Modeli: 61H120L6Çapraz Referans: 3Y526
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
€2,890.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletilmiş Hava Açılı Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi9.3
CFM @ Tam Yük37
GörevSanayi
EgzozYan
Serbest hız12,000 rpm
Öğütücü Tipi1 yazın
Kolu MalzemeMetal
HP1.25
kilitlemekGüvenlik
Min. Hortum Boyutu1 / 2 "
Uzunluk14.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
UPC663023012353
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı1/4 - 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 61H120L6 Extended Air Angle Grinder 14-3/4 Inch Length
€2,890.91 / Adet