Ingersoll-rand 728ja1 | Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | 3y520 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 728JA1 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AD3CQL 3Y520

INGERSOLL-RAND 728JA1 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQL Modeli: 728JA1Çapraz Referans: 3Y520
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
€559.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.2
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız3800 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP1/2
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk7"
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı2.40 lb
UPC663023012445
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Hortum BoyutuOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakUzunlukGeriTakım AğırlığıCFM @ Tam YükChuck BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND QP301LD Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Top ve Merdane6.75 "Yok hayır1.44 lb16.01 / 4 "€1,000.24
INGERSOLL-RAND QP151D Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Top ve Merdane7.25 "Yok hayır1.54 lb16.01 / 4 "€1,278.35
INGERSOLL-RAND 7AQST8 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Çift Sıralı Top7.375 "Yok hayır3.20 lb22.01 / 2 "€1,848.08
INGERSOLL-RAND 7ANST8 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2Çift Sıralı Top8.75 "Yok hayır3.20 lb22.01 / 2 "€1,385.15
INGERSOLL-RAND 7AMST6 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AD3CQG 3Y511 7:65 / 16 "4.2Çift Sıralı Top8.5 "Yok hayır2.90 lb22.03 / 8 "€1,441.15
INGERSOLL-RAND 7AKST6 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Çift Sıralı Top7.625 "Yok hayır2.40 lb22.03 / 8 "€1,276.84
INGERSOLL-RAND 5RANST8 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Çift Sıralı Top8.25 "Evet3.0 lb17.01 / 2 "€1,000.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 728JA1 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç
€559.26 / Adet