Ingersoll-rand 7ln3a44 Havalı Matkap, 600 Devir/dakika, 90 Psi | 3y508 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Havalı Matkap, Endüstriyel Hizmet, Dik Açı, 3/4 HP | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Havalı Matkap, Endüstriyel Hizmet Tipi, Dik Açı, 3/4 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQD Modeli: 7LN3A44Çapraz Referans: 3Y508
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
€2,373.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Havalı Matkap
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
YatakÇift Sıralı Top
CFM @ Tam Yük26.0
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız600 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP3/4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk11.125 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
Dik Açı Uzunluğu4-1 / 8 "
stilSağ Açılı
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı4.20 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Ulaşılması zor ve sınırlı alan uygulamalarında kullanıma uygun
  • Ayna çenelerini sıkmak ve gevşetmek için bir ayna anahtarı içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakTakım AğırlığıCFM @ Tam YükChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeÜcret
INGERSOLL-RAND QA2759D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 Inch-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Top ve Merdane1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmBileşik€1,539.01
INGERSOLL-RAND QA2754D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 Inch-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Top ve Merdane1.47 lb16.01 / 4 "-282700 rpmBileşik€2,229.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Havalı Matkap, Endüstriyel Hizmet Tipi, Dik Açı, 3/4 HP
€2,373.80 / Adet