Ingersoll-rand Qa2754d | Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 İnç-28 | 2ert7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND QA2754D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 Inch-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND QA2754D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 İnç-28

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QKT Modeli: QA2754DÇapraz Referans: 2ERT7
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
€2,025.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Havalı Matkap
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
YatakTop ve Merdane
CFM @ Tam Yük16.0
Chuck Boyutu1 / 4 "-28
Matkap Chuck Tipidişli
GörevSanayi
Serbest hız2700 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.28
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk10.5 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
Dik Açı Uzunluğu4-5 / 8 "
stilSağ Açılı
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı1.47 lb
UPC094705016497
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakTakım AğırlığıCFM @ Tam YükChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeÜcret
INGERSOLL-RAND QA2759D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 Inch-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Top ve Merdane1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmBileşik€1,447.12
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Havalı Matkap, Endüstriyel Hizmet, Dik Açı, 3/4 HP | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Çift Sıralı Top4.20 lb26.01 / 2 "600 rpmAlüminyum€2,232.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND QA2754D Havalı Matkap Endüstriyel Dik Açı 1/4 İnç-28
€2,025.10 / Adet