Ingersoll-rand 7s60l | Dikey Havalı Disk Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.80 Hp | 3y504 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Sander Industrial 0.80 Hp | AD3CQA 3Y504

INGERSOLL-RAND 7S60L Dikey Havalı Disk Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.80 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQA Modeli: 7S60LÇapraz Referans: 3Y504
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
€1,826.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Hava Diskli Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği5 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.5
CFM @ Tam Yük22
GörevSanayi
Egzoz TipiYan
Serbest hız6000 rpm
Kolu MalzemeMetal
Gövde MalzemesiMetal
HP0.80
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.375 "
Dolgu büyüklüğü7"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7S60L Dikey Havalı Disk Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.80 Hp
€1,826.28 / Adet