Ingersoll-rand Avc10c1 | Hava Perçinleyici Endüstriyel 3190 Lb. | 24k081 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3190 lb. | AB7XBL 24K081

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3190 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XBL Modeli: AVC10C1Çapraz Referans: 24K081
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
€1,752.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM12
İnşaatAlüminyum
Çap2 / 5 "
GörevSanayi
Yükseklik4"
uzunluk6 51 / 64 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Çekme Kuvveti3190 lb
Strok Uzunluğu1.9 "
Takım Ağırlığı2.10 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (1/8 ", 5/32" ve 3/16 ")
  • Perçin Somunu Çapı. (1/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND AVC10A1 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3190 lb. | AB7XBK 24K080 AVC10A13"6"2.20 lb€1,433.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3190 lb.
€1,752.07 / Adet