OSG HSS Spiral Flüt Kılavuz, Parlak Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Boyut Türü | Liste numarası | Flüt Sayısı | Uzunluk | Şaft Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1986300 | Metrik Kaba | metrik | 143 | 3 | 69mm | 8.10mm | 29mm | M8 x 1.25 | €33.84 | |
B | 2955200 | UNC | İnç | 295 | 2 | 2.5 " | 0.255 " | 1" | 1 / 4-20 | €35.50 | |
C | 10800100 | UNC | İnç | S108 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.141 " | 5 / 8 " | # 3-48 | €48.37 | |
D | 2926800 | UNF | İnç | 290 | 3 | 2 15 / 16 " | 0.381 " | 1.25 " | 3 / 8 "-24 | €47.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dolap Aksesuarları
- Bölücü Kutusu Aksesuarları
- Boru Muayene Ekipmanları
- Yağlayıcı Aksesuarları
- dippers
- Kilitleme Cihazları
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Ormancılık
- Lastik ve Jant
- Dişli
- STANT Metal Güvenlik Radyatör Kapakları
- AMERICAN TORCH TIP İletişim İpucu 3/32 İnç
- LITTLE GIANT Tezgah 60 inç
- GOODMAN Yukarı Akışlı Fırın, Doğalgaz
- ANVIL T Kelepçeler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 3 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Montaj Kapakları, Fipt
- CHERNE Boru Tapaları
- HUOT Duvar Dolapları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, 4HSB, Elastomerik Kaplinler