Ingersoll-rand Enl 2 Ccn-115v | Sıfır Kayıplı Yoğuşma Tahliyesi Elektrik | 11u208 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVE 11U208

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Sıfır Kayıp Kondens Tahliye Elektrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RVE Modeli: ENL 2 CCN-115VÇapraz Referans: 11U208
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
€818.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı
Amper AC0.5
Küresel Vana Tipisolenoit
gövde MalzemesiAlüminyum
derinlik6.5 "
Drenaj Hızı0.50 galon / dk @ 100 psi
ÇevirmeNEMA 4
Yükseklik4.625 "
Hz60
Giriş / Çıkış1 / 2 "NPT
Maks. Basınç233 psi
Min. basınç12 psi
Giriş Sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 ila 120 Derece F
Çalışma ŞekliElektrik
Faz1
Gerilim115
genişlik2 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kompresör Performansı (100 cfm)
  • Tahliye Çıkış Dia. (1/4 ")
  • Filtre Performansı (1000)
  • Soğutma Kurutucu Performansı (200)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikDrenaj HızıYükseklikGiriş SayısıGerilimgenişlikÜcret
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€764.78
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,019.25
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€934.66
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VFiberglas / Plastik / Alüminyum8-5 / 16 "1.00 galon / dk @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,585.62
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VFiberglas / Plastik / Alüminyum8-5 / 16 "1.00 galon / dk @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,510.50
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VAlüminyum8-13 / 32 "1.00 galon / dk @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,068.29
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAlüminyum9-29 / 32 "1.00 galon / dk @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,819.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Sıfır Kayıp Kondens Tahliye Elektrik
€818.61 / Adet