Ingersoll-rand Enl 10 Ccn-115v | Sıfır Kayıplı Yoğuşma Tahliyesi Elektrik | 11u212 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVJ 11U212

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Sıfır Kayıp Kondens Tahliye Elektrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RVJ Modeli: ENL 10 CCN-115VÇapraz Referans: 11U212
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
€1,562.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı
Amper AC0.5
Küresel Vana Tipisolenoit
gövde MalzemesiFiberglas / Plastik / Alüminyum
derinlik8-5 / 16 "
Drenaj Hızı1.00 galon / dk @ 100 psi
ÇevirmeNEMA 4
Yükseklik6 7 / 32 "
Hz60
Giriş / Çıkış1 / 2 "NPT
Maks. Basınç233 psi
Min. basınç12 psi
Giriş Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 ila 120 Derece F
Çalışma ŞekliElektrik
Faz1
UPC663023100074
Gerilim115
genişlik2 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kompresör Performansı (500 cfm)
  • Tahliye Çıkış Dia. (1/2 ")
  • Filtre Performansı (5000)
  • Soğutma Kurutucu Performansı (1000)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikDrenaj HızıYükseklikGiriş SayısıGerilimgenişlikÜcret
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€815.51
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€726.64
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,013.34
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAlüminyum6.5 "0.50 galon / dk @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€930.43
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VFiberglas / Plastik / Alüminyum8-5 / 16 "1.00 galon / dk @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,414.99
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Sıfır Kayıp Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VAlüminyum8-13 / 32 "1.00 galon / dk @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,035.49
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajı Elektrik | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAlüminyum9-29 / 32 "1.00 galon / dk @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,641.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Sıfır Kayıp Kondens Tahliye Elektrik
€1,562.03 / Adet