Ingersoll-rand Es70p | Üretim Tornavidası 10.0-26.0 In-lb | 3y473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND ES70P Üretim Tornavidası 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473

INGERSOLL-RAND ES70P Üretim Tornavida 10.0-26.0 In-Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CPQ Modeli: ES70PÇapraz Referans: 3Y473
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
€1,093.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üretim Tornavidası
120V'da Amper1.8
YatakTop ve Merdane
ClutchAyarlanabilir Tork
Maks. dönme momenti10.0 ila 26.0 inç-Lbs.
Yüksüz RPM700
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu10 "
UPC663023007694

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8467290040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kontrol Modülü Gerekli (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuÜcret
INGERSOLL-RAND ES60P Üretim Tornavidası 4.4-17.0 In-lb | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0 ila 17.0 inç-Lbs.100010 "€1,022.65
INGERSOLL-RAND ES50T Tornavida Elektrikli | AD3CPT 3Y475 ES50T0.5 ila 9.0 inç-Lbs.500-6508 28 / 32 "€941.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND ES70P Üretim Tornavida 10.0-26.0 In-Lb
€1,093.37 / Adet